• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweilochmutterndreher, verstellbar, 8 mm

Artikel-Nr.: 6354990
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Muttern Ausdreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6354990
    EAN / GTIN 4010886635490
    Herstellernummer 6354990
    L-Nummer L60160 2663

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Lösen und Spannen von Trenn- und Schleifscheiben
    • Ausführung ähnlich DIN 3116
    • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

    Merkmal:

    • Bohrungs-Ø [mm]: 8 mm
    • Gesamtlänge [inch]: 9″
    • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Zapfenbreite/-Ø: 7,8 mm
    • Zapfenhöhe: 8,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb