• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCL 42-90A Winkelschraubendreher-Satz im Clip 9-teilig 5/64″-1/4″AF

Artikel-Nr.: 6354800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6354800
EAN / GTIN 4010886635483
Herstellernummer 6354800
L-Nummer L60160 1910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Im stabilen Metallclip
  • Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Metallclip
  • Form der Klinge: Sechskant
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb