• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweilochmutterndreher, verstellbar, 5 mm

Artikel-Nr.: 6354640
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Muttern Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6354640
EAN / GTIN 4010886635469
Herstellernummer 6354640
L-Nummer L60160 293

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lösen und Spannen von Trenn- und Schleifscheiben
  • Ausführung ähnlich DIN 3116
  • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Merkmal:

  • Bohrungs-Ø [mm]: 5 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9″
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Zapfenbreite/-Ø: 4,8 mm
  • Zapfenhöhe: 6,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb