• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweilochmutterndreher, verstellbar, 3 mm

Artikel-Nr.: 6354480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Muttern Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6354480
EAN / GTIN 4010886635445
Herstellernummer 6354480
L-Nummer L60160 291

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lösen und Spannen von Trenn- und Schleifscheiben
  • Ausführung ähnlich DIN 3116
  • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Merkmal:

  • Bohrungs-Ø [mm]: 3 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7″
  • Gesamtlänge [mm]: 178 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Zapfenbreite/-Ø: 2,9 mm
  • Zapfenhöhe: 4,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb