• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorfilter Feinstäube 20/30 Liter

Artikel-Nr.: 635428000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635428000
EAN / GTIN 4061792237391
Herstellernummer 635428000
L-Nummer L01760 253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Vorfilter entfernt Grobpartikel und verlängert damit die Lebensdauer des Hauptfilters
  • geeignet für den Trockenbetrieb

Merkmal:

  • geeignet für: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 20 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC / ASA 30 H PC
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb