• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 PE-Entsorgungsbeutel 20 Liter

Artikel-Nr.: 635425000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635425000
EAN / GTIN 4061792237360
Herstellernummer 635425000

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln
  • Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube)
  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.)
  • Entsprechen den Anforderungen für die M-Klasse bei den Saugern
  • Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw.
  • Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung

Merkmal:

  • geeignet für: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 20 L PC
  • Verkaufseinheit: 5

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb