• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserfilter aus Schaumstoff 20/30 Liter

Artikel-Nr.: 635422000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635422000
EAN / GTIN 4061792237346
Herstellernummer 635422000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Aufsaugen von Wasser und nassen Materialien wie zum Beispiel feuchtes Sägemehl
  • Bei trockenen Materialien ist darauf zu achten den Wasserfilter gegen ein Faltenfilter Staubklasse M auszutauschen

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.042 kg
  • geeignet für: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 20 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb