• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Saugrohre Ø 35mm, Stahl

Artikel-Nr.: 635414000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerungsrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635414000
EAN / GTIN 4061792237285
Herstellernummer 635414000
L-Nummer L01760 248

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Saugrohr Ø 35 mm Länge pro Rohr 33 cm
  • Ein Stahl-Saugrohr inklusive Rohrhaken

Merkmal:

  • Durchmesser: 35 mm
  • Material: Chrom
  • Verkaufseinheit: 3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb