• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauchverläng. Quick, Ø 32mm, antistat.

Artikel-Nr.: 635411000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635411000
EAN / GTIN 4061792237261
Herstellernummer 635411000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Aneinandersetzen von zwei Saugschläuchen mit Anschlussstück Ø 32mm
  • Inklusive Saugschlauch Quick, Ø 32mm, Länge 5,0 m, antistatisch
  • Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm
  • Inklusive Anschlussmuffe Quick Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, außen: 27 mm
  • Antistatisch: 1
  • Drehausgleich: maschinenseitig
  • Schlauchlänge: 5 m
  • Schlauch-Ø, außen: 40 cm
  • Schlauch-Ø, innen: 32 cm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb