• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlussmuffe Quick Ø 40 mm / Ø 45 mm

Artikel-Nr.: 635408000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635408000
EAN / GTIN 4061792237230
Herstellernummer 635408000
L-Nummer L01760 241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 45 mm
  • Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Aussendurchmesser von 40 mm
  • Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
  • Besonders geeignet für Grobschmutz, sowie Geräte mit hohem Staubanfall
  • Antistatisch

Merkmal:

  • Außen-Ø: 45 mm
  • Innen-Ø: 40 mm
  • Material: Kunststoff

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb