Feinzahnknarre „Zyklop Comfort“ umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer 3/8

Artikel-Nr.: 635296 3/8
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
ganze Länge 230 mm
Zähnezahl 80
Arbeitswinkel 4,5 Grad
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche kunststoffisoliert
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635296 3/8
EAN / GTIN 4013288227195

Beschreibung

Ausführung:

Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und LInksgang, Arbeitswinkel 4,5°.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, kunststoffummantelt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb