Feinzahnknarre „Zyklop Metal“ umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer

Artikel-Nr.: 635295
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 8004 B
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ganze Länge 222 mm
    Zähnezahl 72
    Arbeitswinkel 5 Grad
    Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 635295
    EAN / GTIN 4013288174048
    Herstellernummer 05004034001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang. Mit Auswerfer.

    Norm:

    Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb