• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 3/8″

Artikel-Nr.: 635254000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635254000
EAN / GTIN 4007430082961
Herstellernummer 635254000

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1000-fach bewährt
  • Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
  • Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
  • Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen

Merkmal:

  • Außen-Ø: 33.3 mm
  • Gewicht: 0.17 kg
  • Innengewinde: 3/8″ - 24 UNF
  • Länge (geschlossen): 61 mm
  • Schlüsselgröße: 2
  • Spannweite: 1 - 10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb