• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter 16 mm, 5/8″

Artikel-Nr.: 635253000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635253000
EAN / GTIN 4007430428172
Herstellernummer 635253000

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1000-fach bewährt
  • Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
  • Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
  • Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen

Merkmal:

  • Außen-Ø: 50 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Innengewinde: 5/8″ - 16 UN
  • Länge (geschlossen): 87.5 mm
  • Schlüsselgröße: 3
  • Spannweite: 3 - 16 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb