• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrfutterschlüssel Gr.1

Artikel-Nr.: 635165000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 635165000
    EAN / GTIN 4007430428080
    Herstellernummer 635165000
    L-Nummer L01750 437

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verzahnung nach DIN
    • Für alle Zahnkranz-Bohrfutter

    Merkmal:

    • Schaftlänge L: 30 mm
    • Schlüsselgröße: 1
    • Zapfen-Ø D: 4 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb