Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer QuickRelease 3/8

Artikel-Nr.: 635155 3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ganze Länge 193 mm
    Zähnezahl 80
    Arbeitswinkel 4,5 Grad
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche verchromt
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 635155 3/8
    EAN / GTIN 4018754235919
    Herstellernummer 12111020

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 4,5°.

    Norm:

    Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb