• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegeldorn MK 2 / B 12

Artikel-Nr.: 635114000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635114000
EAN / GTIN 4007430427793
Herstellernummer 635114000
L-Nummer L01750 398

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehärtet und geschliffen
  • Für Bohrfutter mit Innenkegel
  • Nach DIN 238

Merkmal:

  • Außen-Ø Morsekegel: MK 2
  • Bohrfutterkegel: B 12
  • Gesamtlänge Kegeldorn: 106.5 mm
  • Gewicht: 0.135 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb