• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2,5 mm

Artikel-Nr.: 6351030
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6351030
    EAN / GTIN 4010886635100
    Herstellernummer 6351030
    L-Nummer L60160 5331

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 2936
    Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtlänge [mm]: 114,5 mm
    • Klingenlänge: 114,5 mm
    • Klingenlänge 2: 20,5 mm
    • Material: 61CrSiV5
    • Oberfläche: verzinkt
    • Schlüsselweite [mm]: 2,5
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb