Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll 3/8

Artikel-Nr.: 635060 3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    ganze Länge 200 mm
    Zähnezahl 30
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 635060 3/8
    EAN / GTIN 4000896042203
    Herstellernummer 8816P

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

    Norm:

    DIN 3122-D 10
    Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb