{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
ganze Länge | 200 mm | |
Zähnezahl | 24 | |
Arbeitswinkel | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 635050 3/8 | |
EAN / GTIN | 4991644060580 | |
Herstellernummer | 3753JB |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer 3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
54,00 €
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 621 Stück sofort lieferbar
33,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 320 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Arbeitswinkel | 15 Grad | 9,5 Grad | 9,5 Grad |
ganze Länge | 200 mm | 195 mm | 196 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt | verchromt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 24 | 38 | 38 |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche |