• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter 16 mm, B 18

Artikel-Nr.: 635049000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635049000
EAN / GTIN 4007430427496
Herstellernummer 635049000
L-Nummer L01750 1755
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1000-fach bewährt
  • Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
  • Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
  • Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
  • Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Merkmal:

  • Außen-Ø: 50 mm
  • Gewicht: 0.63 kg
  • Innengewinde: B18
  • Länge (geschlossen): 94.5 mm
  • Schlüsselgröße: 3
  • Spannweite: 3 - 16 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb