• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63503095006
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503095006
EAN / GTIN 4014586200798
Herstellernummer 63503095006
L-Nummer L00010 546

Beschreibung

Beschreibung:

  • HD-Sägeblätter
  • Spezielle Sägeblätter für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. HD-Sägeblätter überzeugen durch hohe Standzeiten und einen zügigen Sägefortschritt. Rohrdurchmesser bis 260 mm in Verbindung mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 oder Spannvorrichtung 9 07 02 004 00 6

Merkmal:

  • Zahnabstand 3,2 mm
  • Länge 400 mm
  • Dicke 2 mm
  • Qualität HSS
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb