• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503088011
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63503088011
EAN / GTIN 4014586179407
Herstellernummer 63503088011
L-Nummer L00010 1447
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Zum Sägen von Metall und Sandwichmaterial. Packungsinhalt 5 Stück. Angegebene Werte sind Maximalwerte

Merkmal:

  • Stahl 6 mm
  • Alu 15 mm
  • Länge 100 mm
  • Qualität BIM

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb