• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503082010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503082010
EAN / GTIN 4014586179360
Herstellernummer 63503082010
L-Nummer L00010 70

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Zum Sägen von Holz und Sonstigem. Packungsinhalt 5 Stück. Angegebene Werte sind Maximalwerte

Merkmal:

  • Kunststoff 30 mm
  • Gipskarton 60 mm
  • Holz 60 mm
  • Länge 100 mm
  • Qualität HCS

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb