• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503069008
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503069008
EAN / GTIN 4014586179261
Herstellernummer 63503069008
L-Nummer L00010 721

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Nur in Verbindung mit Sägeblattführung 9 06 06 002 00 9

Merkmal:

  • Zahnabstand 2,1 mm
  • Länge 530 mm
  • Dicke 1,5 mm
  • Qualität HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb