• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503065009
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503065009
EAN / GTIN 4014586179223
Herstellernummer 63503065009
L-Nummer L00010 4108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Für die Bearbeitung von Alu und Kunststoff

Merkmal:

  • Zahnabstand 3,2 mm
  • Länge 200 mm
  • Dicke 1,5 mm
  • Qualität HSS
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb