• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503037018
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503037018
EAN / GTIN 4014586178936
Herstellernummer 63503037018
L-Nummer L00010 2802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Zum Sägen von Holz und Sonstigem. Packungsinhalt 5 Stück. Angegebene Werte sind Maximalwerte

Merkmal:

  • Kunststoff 15 mm
  • Gipskarton 40 mm
  • Holz 25 mm
  • Länge 88 mm
  • Qualität HCS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb