• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Precision-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502230220
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Sägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63502230220
    EAN / GTIN 4014586408729
    Herstellernummer 63502230220
    L-Nummer L00010 3744

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • E-Cut Precision-Sägeblatt
    • Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision
    • Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

    Merkmal:

    • Breite 65 mm
    • Länge 50 mm
    • Aufnahme SL
    • VE 3 St
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb