• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Standard-Sägeblatt curved

Artikel-Nr.: 63502225240
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Sägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63502225240
    EAN / GTIN 4014586408293
    Herstellernummer 63502225240
    L-Nummer L00010 4317

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • E-Cut Standard-Sägeblatt curved
    • Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten besonders auf glatten Oberflächen
    • Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

    Merkmal:

    • Breite 65 mm
    • Länge 50 mm
    • Aufnahme SL
    • VE 10 St
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb