• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502213230
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502213230
EAN / GTIN 4014586390932
Herstellernummer 63502213230
L-Nummer L00010 2547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetall-Sägeblatt
  • Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen
  • Schnittbreite ca. 2,2 mm

Merkmal:

  • Ø 105 mm
  • Aufnahme SLM
  • VE 5 St

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb