• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502196230
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502196230
EAN / GTIN 4014586389615
Herstellernummer 63502196230
L-Nummer L00010 2115

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-Sägeblatt
  • Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten
  • Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Merkmal:

  • Ø 100 mm
  • Aufnahme SL
  • VE 5 St

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb