• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502155010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502155010
EAN / GTIN 4014586291956
Herstellernummer 63502155010
L-Nummer L00010 1661

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetall-Sägeblatt
  • Gegenüber der diamantbesetzten Ausführung sind Preis und Standzeit niedriger
  • extra dünne Ausführung, Schnittlinie ca. 1,2 mm, nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Auch zum Nacharbeiten von Stabdecksfugen geeignet

Merkmal:

  • Ø 80 mm
  • VE 1 St

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb