• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Universal-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502151230
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502151230
EAN / GTIN 4014586386485
Herstellernummer 63502151230
L-Nummer L00010 2202

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Universal-Sägeblatt
  • Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe
  • Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Merkmal:

  • Breite 28 mm
  • Länge 60 mm
  • Aufnahme SLP
  • VE 5 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb