• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Standard-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502134240
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502134240
EAN / GTIN 4014586386423
Herstellernummer 63502134240
L-Nummer L00010 2877

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Standard-Sägeblatt
  • Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit
  • Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

Merkmal:

  • Breite 65 mm
  • Länge 50 mm
  • Aufnahme SLP
  • VE 10 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb