• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Standard-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502133220
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502133220
EAN / GTIN 4014586386324
Herstellernummer 63502133220
L-Nummer L00010 2306

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Standard-Sägeblatt
  • Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit
  • Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Merkmal:

  • Breite 35 mm
  • Länge 50 mm
  • Aufnahme SL
  • VE 3 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb