• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Standard-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63502124016
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502124016
EAN / GTIN 4014586232393
Herstellernummer 63502124016
L-Nummer L00010 193

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Standard-Sägeblätter
  • Geschränkte Verzahnung, für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffarbeiten
  • Länge 78 mm, Form 124

Merkmal:

  • Breite 42 mm
  • VE 1 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb