• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Precision-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63502122042
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502122042
EAN / GTIN 4014586264592
Herstellernummer 63502122042
L-Nummer L00010 1020

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Precision-Sägeblätter
  • Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand
  • Länge 50 mm, Form 122

Merkmal:

  • Breite 65 mm
  • VE 5 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb