• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Precision-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63502119048
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502119048
EAN / GTIN 4014586264561
Herstellernummer 63502119048
L-Nummer L00010 947

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Precision-Sägeblätter
  • Doppelreihige Original Japan-Verzahnung, für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten, genaues Arbeiten auch aus der Hand
  • Länge 50 mm, Form 119

Merkmal:

  • Breite 35 mm
  • VE 5 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb