• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502114230
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502114230
EAN / GTIN 4014586390246
Herstellernummer 63502114230
L-Nummer L00010 4067

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamant-Sägeblatt
  • Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben
  • Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm

Merkmal:

  • Ø 75 mm
  • Aufnahme SL
  • VE 5 St

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb