• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63502106220
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Sägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63502106220
    EAN / GTIN 4014586389479
    Herstellernummer 63502106220
    L-Nummer L00010 2320

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS-Sägeblatt
    • Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie
    • Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

    Merkmal:

    • Ø 85 mm
    • Aufnahme SL
    • VE 2 St

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb