• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugangssperre abschließbar Alu-blank, Höhe 1190 mm

Artikel-Nr.: 63499
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63499
EAN / GTIN 4031405634992
Herstellernummer 063499
L-Nummer L90110 692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sichert Steigleitern effektiv gegen unerwünschten Aufstieg durch Unbefugte
  • Einfaches Einhängen in die Sprossen über rückseitige Profile
  • Der Verschluss erfolgt über einen Sicherheitsriegel und das mitgelieferte Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel)
  • Höhe: 1.190 mm
  • Breite: 536 mm
  • Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb