• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-Abschlusstür

Artikel-Nr.: 63497
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63497
EAN / GTIN 4031405634978
Herstellernummer 063497
L-Nummer L90240 42
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abschlusstüre mit Blechbeplankung
  • Absperrbar durch mitgeliefertes Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel)
  • Durchstiegssperre im oberen Bereich
  • Anschlag links und rechts möglich
  • Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3

Merkmal:

  • Außenbreite: 470 mm
  • Höhe: 1800 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb