• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/2″

Artikel-Nr.: 6345220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6345220
    EAN / GTIN 4010886634523
    Herstellernummer 6345220
    L-Nummer L60160 902

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2″ verzinkt, ab SW 9/16″ verchromt

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtlänge [mm]: 142 mm
    • Klingenlänge: 142 mm
    • Klingenlänge 2: 61 mm
    • Material: 61CrSiV5
    • Oberfläche: verzinkt
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 1/2″
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb