• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/8″

Artikel-Nr.: 6345140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6345140
    EAN / GTIN 4010886634516
    Herstellernummer 6345140

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2″ verzinkt, ab SW 9/16″ verchromt

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtlänge [mm]: 115 mm
    • Klingenlänge: 115 mm
    • Klingenlänge 2: 49 mm
    • Material: 61CrSiV5
    • Oberfläche: verzinkt
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 3/8″
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb