• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher m. Zapfen ISK 12mm

Artikel-Nr.: 6343790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6343790
    EAN / GTIN 4010886634370
    Herstellernummer 6343790
    L-Nummer L60160 3462

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 6911
    • Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt

    Merkmal:

    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Kappe drehbar: nein
    • Klingenlänge: 125 mm
    • Klingenlänge kurz [mm]: 45

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb