• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 6 mm

Artikel-Nr.: 6343360
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6343360
EAN / GTIN 4010886634332
Herstellernummer 6343360
L-Nummer L60160 3459

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6911
  • Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt

Merkmal:

  • Klingenlänge: 90 mm
  • Klingenlänge kurz [mm]: 32
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb