• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher m. Zapfen ISK 4 mm

Artikel-Nr.: 6343010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6343010
EAN / GTIN 4010886634301
Herstellernummer 6343010
L-Nummer L60160 4960

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6911
  • Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kappe drehbar: nein
  • Klingenlänge: 70 mm
  • Klingenlänge kurz [mm]: 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb