• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9 mm

Artikel-Nr.: 6341150
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6341150
EAN / GTIN 4010886634110
Herstellernummer 6341150
L-Nummer L60160 4794

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 115 mm
  • Klingenlänge: 114 mm
  • Klingenlänge 2: 47 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 9,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb