• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm

Artikel-Nr.: 6340260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6340260
EAN / GTIN 4010886634028
Herstellernummer 6340260
L-Nummer L60160 2865

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtbreite [mm]: 15 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 2 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 45 mm
  • Klingenlänge: 46,5 mm
  • Klingenlänge 2: 15,5 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 1,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein