Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 633816 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-19

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 15
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-19 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 322 mm
Breite 134 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 633816 12
EAN / GTIN 4018754260669
Herstellernummer 96021109

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637000.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200
Knarre: 1 St. Nr. 635000
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 12

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
251,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
222,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
117,00 €
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Breite 134 mm 147 mm 176 mm 174 mm
Höhe 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Länge 322 mm 257 mm 357 mm 357 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-19 mm 8-19 mm 8-22 mm 8-22 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb